{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1 mm | |
Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 248 mm | |
Visina iznad ploče | 210 mm | |
širina | 1.000 mm | |
Dubina | 1.000 mm | |
⌀ probijanja u gornjem kantiranju | 6 mm | |
Broj izreza u gornjem kantiranju npr. za priključivanje odvijača | 8 | |
Materijal | Čelični lim | |
Boja | svijetlo siva RAL 7035, prevučena prahom | |
Vrsta proizvoda | Bočna letva |
Broj artikla | 928725 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406117696 | |
Broj proizvođača | 928725 1000 |