Gornji ormarić s roletama, širina: 1500mm

Artikl br.: 928710 1500
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Dostupno za 6-8 tjedana
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 962 mm
širina 1.500 mm
Dubina 230 mm
Korisna visina 845 mm
Korisna širina 1450 mm
Korisna dubina 140 mm
Vrsta proizvoda Gornji ormarić

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 928710 1500
Kopija
EAN / GTIN 4062406117641
Kopija
Broj proizvođača 928710 1500
Kopija
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Korpus od čeličnog lima s dvostrukom stražnjom stijenkom (zaštita od prašine). Unutarnja strana s 4-kutnom perforacijom □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm. Rolete od eloksiranog aluminija s 2 plastične ručke i završnim profilom s cilindričnom bravom.

Lakiranje:

Svjetlosivo RAL 7035 praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

U košarici

U košaricu
U košaricu
Kako vam možemo pomoći?
Umetci alata
Konfiguracija
Samo za prijavljene poslovne korisnike
Work desks
Prilagođavanje
Samo za prijavljene poslovne korisnike