{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni napon | 250 V | |
Prihvat snaga | 7 W | |
Opskrba energijom | mrežni pogon | |
Rasvjetno tijelo | LED | |
Rasvjetno tijelo, izmjenjivo | Ne | |
Broj LED-ova | 108 | |
Boja svjetlosti | topla bijela | |
Temperatura boje | 3.000 K | |
Rasvjeta, s mogućnosti prigušivanja | da | |
Duljina rasvjetnog tijela | 101 mm | |
Širina rasvjetnog tijela | 117 mm | |
Visina rasvjetnog tijela | 11,5 mm | |
Ukupna visina | 1.070 mm | |
Duljina priključnog kabla | 3 m | |
Vrsta utikača, ulaz | C | |
Prekidač za uključivanje/isključivanje | Da | |
Vrsta proizvoda | Stolna svjetiljka / svjetiljka za radno mjesto |
Broj artikla | 928660 8 | |
EAN / GTIN | 2050002019027 | |
Broj proizvođača | 113148000–00678071 INKL TISCHKLEMME |