{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prihvat snaga | 12 W | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Rasvjetno tijelo | LED-svjetiljka | |
Rasvjetno tijelo, izmjenjivo | Ne | |
Broj LED-ova | 24 | |
Boja svjetlosti | neutralne bijele boje | |
Temperatura boje | 4.000 K | |
Duljina rasvjetnog tijela | 425 mm | |
Širina rasvjetnog tijela | 46 mm | |
Visina rasvjetnog tijela | 22,5 mm | |
Doseg nosivog kraja | 470 mm | |
Prekidač za uključivanje/isključivanje | Da | |
Vrsta proizvoda | Stolna svjetiljka / svjetiljka za radno mjesto |
Broj artikla | 928653 12 | |
EAN / GTIN | 7612176079730 | |
Broj proizvođača | 928755 1 |