Adapterski kabel za rasvjetnu jedinicu GB/2

Artikl br.: 928640 GB/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Verzija Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis Adapterski kabel s industrijskim utikačem i Schuko utikačem
Duljina kabela 2 m
Vrsta utikača, ulaz G
Vrsta utikača izlazni GST sustav utikača
Nazivni napon 250 V
Vrsta struje AC
Nazivna struja 16 A
Prekidač za uključivanje/isključivanje Ne
Vrsta proizvoda Mrežni kabel

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 928640 GB/2
EAN / GTIN 4062406117573
Broj proizvođača 928640 GB/2

Opis

Izvedba:

3-polni adapterski kabel duljine 2 m, s industrijskim i Schuko utikačem.
Engleska verzija.

Odgovara:

Napomena:

Adapterski kabel smije se koristiti isključivo za priključivanje rasvjetnih jedinica.
Maksimalno opterećenje 3,6 KW.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu