Utični konektor, ulazni utikač 3

Artikl br.: 928490 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj polova Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 20

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    IP-klasa zaštite IP 20
    Vrsta utikača, ulaz GST utični sustav
    Nazivni napon 240 V
    Broj polova 3
    Opskrba energijom Mrežni pogon
    Vrsta proizvoda Utična spojnica

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 928490 3
    EAN / GTIN 4062406117146
    Broj proizvođača 113037000-00628977

    Opis

    Izvedba:

    Ulazni utikač potreban je za opskrbu bloka razdjelnika br. 928492 vel. 3/5. On je duplikat za br. 928491 vel. 3.

    Opis:

    Tehnički podaci za industrijski utični sustav (br. 928490; 928491; 928492):
    • Maksimalna vrijednost napajanja 230 V/AC, 16 A ili 400 V/AC, 16 A.
    • Ukupno opterećenje pri izmjeničnoj struji: 3,6 kW.
    • Ukupno opterećenje pri trofaznoj struji: 10,5 kW.
    • Poprečni presjek vodova za predkonfekcioniran kabel:
      3 × 1,5 mm2 pri izmjeničnoj struji (L, N, PE)
      5 × 1,5 mm2 pri trofaznoj struji (L1, L2, L3, N, PE)
    • Klasa zaštite 1
    • Klasa zaštite IP 20.

    Funkcija:

    IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s ⌀ < 12 mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

    Napomena:

    Prvo povezivanje i spajanje dijelova utikača i utičnica na kabele smiju obaviti samo stručni električari!

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu