{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 480 mm | |
širina | 55 mm | |
Vrsta utikača, ulaz | GST utični sustav | |
Nazivni napon | 250 V | |
Nazivna struja | 16 A | |
Vrsta struje | AC | |
Prekidač za uključivanje/isključivanje | Ne | |
Broj utičnica tipa K | 2 | |
Tip utičnice | K | |
Težina | 2 kg | |
Vrsta proizvoda | Strujni modul |
Broj artikla | 928460 DK250V/2 | |
EAN / GTIN | 4062406116477 | |
Broj proizvođača | 928460 DK250V/2 |