Medijski modul za potporne stupove DE250/ONOF

Artikl br.: 928460 DE250/ONOF
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip modula Cijena uklj. PDV
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 480 mm
širina 55 mm
Vrsta utikača, ulaz GST utični sustav
Nazivni napon 250 V
Nazivna struja 16 A
Vrsta struje AC
Kapacitet prebacivanja 250V / 10A
Prekidač za uključivanje/isključivanje Da
Broj utičnica tipa F 1
Tip utičnice F
Težina 2 kg
Vrsta proizvoda Strujni modul

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 928460 DE250/ONOF
EAN / GTIN 4062406116392
Broj proizvođača 928460 DE250/ONOF

Opis

Izvedba:

Izrađena od čeličnog lima. Za bočno zavrtanje u potporne stupove.
Kompletno ožičen s jednom Schuko utičnicom i prekidačem za uključivanje / isključivanje za rasvjetnu jedinicu.

Odgovara:

Potporni stupovi br. 928010 (isključujući vel. 200), br. 928020, 928075 i br. 928076.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Napomena:

U jedan potporni stup mogu se ugraditi samo dvije utičnice.
Prvo povezivanje i spajanje dijelova utikača i utičnica na kabele smiju obaviti samo stručni električari.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu