Vodilica za medije s 2 utičnice 250V 1500

Artikl br.: 928442 1500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Prikladno za tipove Cijena uklj. PDV
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,5 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
širina 1.420 mm
Područje podešavanja dubine 60 mm
Ugradbena visina 160 mm
Jedinica podjele 13E
Vrsta utikača, ulaz GST utični sustav
Nazivni napon 250 V
Vrsta struje AC
Prekidač za uključivanje/isključivanje Ne
Broj utičnica tipa F 2
Tip utičnice F
prikladno za tipove 1500
Težina 7 kg
Vrsta proizvoda Strujni modul

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 928442 1500
EAN / GTIN 4062406116163
Broj proizvođača 928442 1500

Opis

Izvedba:

Opremljen s 2 modula br. 928470 vel. DE250V/1.
Od čeličnog lima u modularnoj izvedbi. Sve energetske komponente s kabelom i utičnim spojem. Moduli odnosno poklopci mogu se proizvoljno mijenjati/pozicionirati.
Uvodnici za kabele na donjoj, gornjoj i čeonoj strani za dovod struje i umrežavanje više vodilica za medije.
Električna predinstalacije s industrijskim utičnim sustavom (vrijedi samo za vodilice za medije):
1 × Blok razdjelnika br. 928492 s 5-polnim vodom za uklj./isklj. i 5 3-polnih utičnica,
1 × Konektor 5-polni br. 928491 vel. 5 za isporučeni kabel za napajanje.

Opis:

Tehnički podaci za industrijski utični sustav (br. 928490; 928491; 928492):
  • Maksimalna vrijednost napajanja 230 V/AC, 16 A ili 400 V/AC, 16 A.
  • Ukupno opterećenje pri izmjeničnoj struji: 3,5 kW.
  • Ukupno opterećenje pri trofaznoj struji: 10,5 kW.
  • Poprečni presjek vodova za predkonfekcioniran kabel:
    3 × 1,5 mm2 pri izmjeničnoj struji (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 pri trofaznoj struji (L1, L2, L3, N, PE)
  • Klasa zaštite 1
  • Klasa zaštite IP 20.

Odgovara:

Potporni stupovi br. 928010, kutni potporni stup br. 928030. Montaža vješanjem.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Napomena:

Prvo povezivanje i spajanje dijelova utikača i utičnica na kabele smiju obaviti samo stručni električari!

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu