{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1,5 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
širina | 1.000 mm | |
Dubina | 100 mm | |
Ugradbena visina | 139 mm | |
Jedinica podjele | 16E | |
Vrsta utikača, ulaz | GST utični sustav | |
Nazivni napon | 250 V | |
Vrsta struje | AC | |
Broj praznih modula(1 E / 2 E / 3 E) | 4× / - / 4× | |
prikladno za tipove | 1000 | |
Vrsta proizvoda | Strujni modul |
Broj artikla | 928421 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406116088 | |
Broj proizvođača | 928421 1000 |