Izvedba:
Trodimenzionalna okretna ruka za monitor od aluminija i plastike, s plinskom tlačnom oprugom za praktično ergonomsko postavljanje monitora. Okretna ruka monitora može se podesiti po visini, okretati, naginjati i rotirati. Posebno prikladna za korištenje velikih i teških zaslona, kao što su zakrivljeni zasloni, za težinu monitora od 6 do 15 kg. Za veličine monitora 19 – 40 Col. Rotira se za 360 stupnjeva, podesivim zaustavljanjem na 180 stupnjeva. Podesivi nasloni okretnih zglobova. Promjena monitora iz vodoravne u okomitu orijentaciju pomoću funkcije okretanja. Raspon podešavanja visine 300 mm (sredina VESA 150 mm do 450 mm iznad površine stola). Nagib: 70°.
Jednostavna montaža zaslona s pomoću sustava QuickRelease postavljanja s jednom rukom. Provođenje kabela kroz integrirani držač kabela i poklopce. Fleksibilno učvršćivanje (stolna stega, otvor za kable ili na vijak) za debljinu radne ploče 10 – 50 mm.
Upotreba:
Montiranje monitora pomoću standarda VESA 75/100.
Opseg isporuke:
Okretni nosač s VESA nosačem, odstojnik, set vijaka.
Lakiranje:
Srebrna.