Zidna vodilica za Multimedia okretnu ruku 481

Artikl br.: 928285 481
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 481
Duljina 481 mm
širina 135 mm
Dubina 23 mm
Nosivost 20 kg
Vrsta proizvoda Držač za monitor / tipkovnicu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 928285 481
EAN / GTIN 4009729066300
Broj proizvođača 911+0079+002

Opis

Izvedba:

Zidna vodilica izrađena od aluminijskih profila za pričvršćivanje na perforiranu stijenku. Multimedia okretna ruka se jednostavno može prenamijeniti i može umetnuti u zidnu vodilicu.
Udaljenost od zida 20 mm.

Odgovara:

Multimedia okretna ruka br. 928270 i 928275.

Opseg isporuke:

Aluminijska vodilica, kapice za spajanje vodilica, vijci i pokrovne kapice za prenamjenu Multimedia okretne ruke, T matica.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu