{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
širina | 404 mm | |
Dubina | 288 mm | |
Ugradbena visina | 170 mm | |
Doseg okretnog kraka | 573 mm | |
Podesivi nagib | 25 stupanj | |
Broj zglobova | 2 | |
Nosivost | 10 kg | |
Vrsta proizvoda | Držač za monitor / tipkovnicu |
Broj artikla | 928275 2 | |
EAN / GTIN | 4062406211691 | |
Broj proizvođača | 966+0119+003 | |
Manufacturer | Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 LINGEN/EMS, Deutschland, www.novus-dahle.com |