Okretna ploča 380 mm

Artikl br.: 928255 380
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    380 mm
    Nosivost 180 kg
    Težina 4 kg
    Vrsta proizvoda Okretna ploča

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 928255 380
    EAN / GTIN 2050002019010
    Broj proizvođača TW14027001

    Opis

    Izvedba:

    Ploča od nehrđajućeg čelika s rebrastom gumenom površinom, okretna ploča ⌀ 380 mm, mehanizam zaustavljanja 8×45.
    Zaustavlja se svakih 45°, moguće i slobodno okretanje.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu