Polica s čeličnim lukom 2000

Artikl br.: 928145 2000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Prikladno za tipove Cijena uklj. PDV
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 25
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,5 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 25 kg
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
širina 1.920 mm
Korisna širina 1.880 mm
Korisna dubina 300 mm
Ugradbena visina 80 mm
Visina luka 330 mm
⌀ luka 8 mm
Broj čeličnih stremena 6
prikladno za tipove 2000
Izvedba police s čeličnim lukom
Vrsta proizvoda Police

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 928145 2000
EAN / GTIN 4062406113377
Broj proizvođača 928145 2000

Opis

Izvedba:

Od čeličnog lima s pocinčanim čeličnim lukovima. Montaža vješanjem.

Odgovara:

Potporni stupovi br. 928010, 928020, 928075, 928076, kolica za materijal nr. 918590, pregradne stijenke br. 955430 i 955431.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano. Lukovi vruće pocinčani.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu