Polica s čeličnim lukom 1000

Artikl br.: 928145 1000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Prikladno za tipove Cijena uklj. PDV
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 25
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Debljina materijala 1,5 mm
    Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 25 kg
    Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    širina 920 mm
    Korisna širina 880 mm
    Korisna dubina 300 mm
    Ugradbena visina 80 mm
    Visina luka 330 mm
    ⌀ luka 8 mm
    Broj čeličnih stremena 4
    prikladno za tipove 1000
    Izvedba police s čeličnim lukom
    Vrsta proizvoda Police

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 928145 1000
    EAN / GTIN 4062406113353
    Broj proizvođača 928145 1000

    Opis

    Izvedba:

    Od čeličnog lima s pocinčanim čeličnim lukovima. Montaža vješanjem.

    Odgovara:

    Potporni stupovi br. 928010, 928020, 928075, 928076, kolica za materijal nr. 918590, pregradne stijenke br. 955430 i 955431.

    Lakiranje:

    Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano. Lukovi vruće pocinčani.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu