{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1,5 mm | |
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 25 kg | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
širina | 1.420 mm | |
Korisna širina | 1.380 mm | |
Korisna dubina | 300 mm | |
Ugradbena visina | 80 mm | |
Vrsta utikača, ulaz | GST utični sustav | |
Nazivni napon | 250 V | |
Prihvat snaga | 27 W | |
Prekidač za uključivanje/isključivanje | Da | |
Jakost svijetlosti | 2.520 lm | |
Temperatura boje | 4.000 K | |
prikladno za tipove | 1500 | |
Izvedba police | s osvjetljenjem | |
LED tehnologija | Da | |
Vrsta proizvoda | Police |
Broj artikla | 928140 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406113339 | |
Broj proizvođača | 928140 1500 |