Police za odlaganje od čeličnog lima 300 mm dubine, Prikladno za tipove: 2000

Artikl br.: 928131 2000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
64 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Prikladno za tipove Cijena uklj. PDV
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 25
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,5 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 25 kg
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
širina 1.920 mm
Korisna širina 1.880 mm
Korisna dubina 300 mm
Ugradbena visina 80 mm
Kut nagiba 90 stupanj; 110 stupanj
Područje podešavanja dubine 110 mm
prikladno za tipove 2000
Izvedba police standard
Vrsta proizvoda Police

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 928131 2000
EAN / GTIN 4062406113247
Broj proizvođača 928131 2000

Opis

Izvedba:

Od čeličnog lima, s povišenim rubom na 3 strane. Prednja strana s rubom prema dolje. Mogućnost montaže s rubom prema dolje ili gore. Raspon podešavanja po dubini 110 mm.
Moguća vodoravna 90° blokada i pod kutom od 110°.

Odgovara:

Montaža vješanjem na potporne stupove br. 928010 i kolica za materijal br. 918590 (Gr. 1000) i pregradne stijenke br. 955430 i 955431.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Napomena:

Police mogu biti opremljene vidljivim skladišnim kutijama, možete ih pronaći u dijelu 96.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu