Produžni kabel sa 6 utičnica, širina vodilice: 380mm

Artikl br.: 928112 380
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
172 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina vodilice (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
Visina vodilice 60 mm
Širina vodilice 380 mm
Dubina vodilice 43 mm
Vrsta utikača, ulaz F
Tip utičnice F
Nazivni napon 250 V
Prekidač za uključivanje/isključivanje Da
Broj utičnica tipa F 6
Vrsta proizvoda Letvica s utičnicama

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 928112 380
EAN / GTIN 4062406118617
Broj proizvođača 928112 380

Opis

Izvedba:

Nosač od čeličnog lima za pričvršćivanje na perforiranu stijenku. Brennenstuhl utičnica s osvijetljenim sigurnosnim prekidačem i utičnicama zakrenutima za 45°. 3500 W (16 A) nazivna snaga.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Napomena:

Njemačka verzija utičnice.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu