Pomična perforirana bočna stijenka 962 mm

Artikl br.: 928101 962
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 962 mm
širina 420 mm
Dubina 25 mm
Nosivost 20 kg
Perforirana stijenka, izvedba jednostrana
Težina 6 kg
Vrsta proizvoda Perforirana stijenka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 928101 962
EAN / GTIN 4062406113155
Broj proizvođača 928101 962

Opis

Izvedba:

Za pričvršćivanje na potporne stupove, zakretanje i za učvršćivanje pomoću šarke. Za pregledno i ergonomsko skladištenje alata.

Odgovara:

Potporni stup br. 928010 vel. 962, br. 928076.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu