Pomična perforirana bočna stijenka 481 mm

Artikl br.: 928101 481
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Debljina materijala 1 mm
    Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
    Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Visina 481 mm
    širina 420 mm
    Dubina 25 mm
    Nosivost 20 kg
    Perforirana stijenka, izvedba jednostrana
    Težina 3 kg
    Vrsta proizvoda Perforirana stijenka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 928101 481
    EAN / GTIN 4062406113148
    Broj proizvođača 928101 481

    Opis

    Izvedba:

    Za pričvršćivanje na potporne stupove, zakretanje i za učvršćivanje pomoću šarke. Za pregledno i ergonomsko skladištenje alata.

    Odgovara:

    Potporni stup br. 928010 vel. 481, br. 928075.

    Lakiranje:

    Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu