{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 380 mm | |
širina | 1.420 mm | |
Dubina | 25 mm | |
prikladno za tipove | 1500 | |
Materijal prozorčića | Polikarbonat | |
Vrsta proizvoda | Prozorčić |
Broj artikla | 928091 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406113124 | |
Broj proizvođača | 928091 1500 |