Prozorčić 1500

Artikl br.: 928090 1500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Prikladno za tipove Cijena uklj. PDV
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 481 mm
širina 1.420 mm
Dubina 25 mm
prikladno za tipove 1500
Materijal prozorčića Polikarbonat
Težina 5 kg
Vrsta proizvoda Prozorčić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 928090 1500
EAN / GTIN 4062406113094
Broj proizvođača 928090 1500

Opis

Izvedba:

Od polikarbonata, s potporom na desnoj i lijevoj strani od čeličnog lima, za pričvršćenje. Radni prostor preplavljen svjetlošću zbog transparentne površine.

Odgovara:

Za pričvršćenje između potpornih stupova br. 928010, na kolica za materijal br. 918590 i za razdjelnike br. 955430 i 955431.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu