Perforirana stražnja stijenka (par potpornih stupova + 1 jednostrana perforirana stijenka), Visina 481 mm, Prikladno za tipove: 2000

Artikl br.: 928075 2000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
72 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Prikladno za tipove Cijena uklj. PDV
  • Izvedba konstrukcije: Konstrukcija od čelične cijevi
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9
  • Podešavanje visine u rasteru: 50
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba konstrukcije Konstrukcija od čelične cijevi
Debljina materijala 1 mm
Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
Podešavanje visine u rasteru 50 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 481 mm
prikladno za tipove 2000
Nosivost 100 kg
Perforirana stijenka, izvedba jednostrana
Vrsta proizvoda Perforirana stijenka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 928075 2000
EAN / GTIN 4062406113049
Broj proizvođača 928075 2000

Opis

Izvedba:

Par potpornih stupova od čelične cijevi 100 × 40 × 2mm. Prorez za vješanje u rasteru od 50 mm na prednjoj strani i navojne čahure na prednjoj strani za prihvat dodatnih modula / komponenti. Između njih perforirana stijenka od čeličnog lima.

Upotreba:

Za zavrtanje na ploče radnog stola s duljinom 1000, 1500 i 2000 mm.

Opseg isporuke:

Sastoji se od 1× para potpornih stupova + 1× perforirana stijenka, jednostrana. Nije moguć prihvat nosača potpornih stupova s poprečnom pregradom i poprečnih pregrada.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu