{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba konstrukcije | Konstrukcija od čelične cijevi | |
Debljina materijala | 1,5 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 60 mm | |
Duljina | 1.500 mm | |
širina | 1.500 mm | |
Dubina | 550 mm | |
Istovar | 450 mm | |
maksimalna nosivost | 50 kg | |
Područje primjene | Potporni stupovi | |
Težina | 8 kg | |
Vrsta proizvoda | Konzola |
Broj artikla | 928056 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406112622 | |
Broj proizvođača | 928056 1500 |