Kutni potporni stup s prorezima za vješanje 481 mm

Artikl br.: 928030 481
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Debljina materijala 1 mm
    Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    širina 40 mm
    Dubina 100 mm
    maksimalna opremljenost perforiranim stijenkama 1 × br. 928070 odnosno vel. 928071
    Težina 3 kg
    Vrsta proizvoda Stup nosača

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 928030 481
    EAN / GTIN 4062406112295
    Broj proizvođača 928030 481

    Opis

    Izvedba:

    Od čvrstog čeličnog lima. Radna površina bez prepreka, obzirom da se montaža izvodi bez spojnih ploča.
    Kutni potporni stup s prorezima za vješanje s rasterom od 50 mm na prednjoj strani, navojne čahure i rupa ⌀ 25 mm za provođenje kabela.

    Odgovara:

    Na kutne potporne stupove br. 938030 moguće je postaviti police br. 928131928145 vel. 1000, vodilicu Multifix br. 928201, 928206, 928230, 928235 vel. 1000.
    Perforirane stijenke 1 × br. 928070 odnosno vel. 928071.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu