Izvlačna polica 1

Artikl br.: 927810 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 50
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Debljina materijala 1 mm
    Nosivost ladice/izvlačne police 50 kg
    Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
    Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G 20×20G
    Korisna širina 500 mm
    Korisna dubina 500 mm
    Korisna širina ladica u G 20
    Težina 7 kg
    Vrsta proizvoda Izvlačna polica

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 927810 1
    EAN / GTIN 4062406111960
    Broj proizvođača 927810 1

    Opis

    Izvedba:

    Police od stabilnog čeličnog lima.
    100% izvlačne police s diferencijalnim vodilicama.

    Odgovara:

    Korpus 24G.

    Lakiranje:

    Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano. Bez mogućnosti konfiguracije.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu