Korpus 24G, pokretni, za individualno opremanje ladicama 600 mm

Artikl br.: 927730 600
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina korpusa (mm) Cijena uklj. PDV
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
Podešavanje visine u rasteru 25 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 800 mm
širina 600 mm
Dubina 650 mm
Korisna visina 525 mm
Korisna površina za ladice 525 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade 2
Broj upravljačkih kotačića s blokadom 2
⌀ kotača 125 mm
s trakom na odmatanje Da
Broj ladica 0
Broj izvlačnih polica 0
Broj vrata 0
maksimalna nosivost 600 kg
Izvedba mobilan; za individualno opremanje
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme Da
ComfortClose Ne
Kućište je gore otvoreno Ne
Bez ostavljanja tragova Da
Težina 30,5 kg
Vrsta proizvoda Ormar s ladicama na kotačićima za radionicu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 927730 600
EAN / GTIN 4062406111779
Broj proizvođača 927730 600

Opis

Izvedba:

Korpus 24G pokretni, za individualno opremanje ladicama, u stabilnoj čeličnoj konstrukciji. Pokriveno s umetkom od rebraste gume, rub protiv prevrtanja i 2K pomične ručke Haptoprene.
S po 2 fiksna i zakretna kotačića na kugličnim ležajevima (zakretni kotačići s kočnicom za kotač i glavu kotača) ⌀ 125 mm, obloženi poliuretanom koja ne ostavlja tragove, niskom razinom buke prilikom vožnje i sa zaštitom za kotačiće.
Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Napomena:

Prilikom opremanja korpusa s ladicama potrebno je pripaziti na to da zbroj pojedinih prednjih visina ladica daje korisnu visinu korpusa.
Korpus se smije opremiti samo ladicama br. 927805!
Ne gurati ispod električno podesivih radnih stanica br. 920301920316.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu