Korpus 24G s vratima koja se otvaraju s lijeve strane, za individualno opremanje ladicama 800/525 mm

Artikl br.: 927727 800/525
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina / visina vrata (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut otvaranja vrata: 180
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
Kut otvaranja vrata 180 stupanj
Podešavanje visine u rasteru 25 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 800 mm
širina 600 mm
Dubina 650 mm
Korisna površina za ladice 150 mm
Vrata, korisna visina 525 mm
Izvedba za individualno opremanje
Težina 33,3 kg
Vrsta proizvoda Kućište radne klupe

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 927727 800/525
EAN / GTIN 4062406266165
Broj proizvođača 927727 800/525

Opis

Izvedba:

Korpus 24G s vratima, za individualno opremanje ladicama, u stabilnoj čeličnoj konstrukciji. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.
Vrata se otvaraju s lijeve strane.

Plasman:

Broj polica, podesivih po visini: 1

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit RAL 7016 praškasto lakirano.

Napomena:

Prilikom opremanja korpusa s ladicama potrebno je pripaziti na to da zbroj pojedinih prednjih visina ladica daje korisnu visinu korpusa.
Vel. 600/425 i 700/525 prikladne samo za Ready-to-go radne stolove.