Korpus 24G, za individualno opremanje ladicama 300 mm

Artikl br.: 927720 300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Debljina materijala 1 mm
    Podešavanje visine u rasteru 25 mm
    Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
    Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Visina 300 mm
    širina 600 mm
    Dubina 650 mm
    Korisna visina 225 mm
    Korisna širina 550 mm
    Korisna površina za ladice 225 mm
    Broj ladica 0
    Broj izvlačnih polica 0
    Broj vrata 0
    Izvedba za individualno opremanje
    Težina 11,6 kg
    Vrsta proizvoda Kućište radne klupe

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 927720 300
    EAN / GTIN 4062406111656
    Broj proizvođača 927720 300

    Opis

    Izvedba:

    Korpus 24G za individualno opremanje ladicama, u stabilnoj čeličnoj konstrukciji. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.

    Lakiranje:

    Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

    Napomena:

    Kod opremanja korpusa s ladicama potrebno je pripaziti na to da zbroj pojedinačnih prednjih visina ladica daje korisnu visinu korpusa.
    Vel. 600 i 700 prikladne samo za Ready-to-go radne stolove.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu