Korpus 24G, otvoreni s udubljenim podnim limom 600 mm

Artikl br.: 927700 600
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
Podešavanje visine u rasteru 25 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 600 mm
širina 600 mm
Dubina 650 mm
Težina 16 kg
Vrsta proizvoda Kućište radne klupe

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 927700 600
EAN / GTIN 4062406111496
Broj proizvođača 927700 600

Opis

Izvedba:

Otvoreni korpus 24G u stabilnoj konstrukciji od čeličnog lima.
S udubljenim podnim limom i policom, (praškasto lakirano, svjetlosiva boja RAL 7035).

Odgovara:

Može se ugraditi samo kao Ready-to-go radionički stol. Nije primjereno za Vario radioničke stolove.

Plasman:

Broj polica podesive visine: 1

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu