Korpus 24G s vratima koja se otvaraju s lijeve strane / ladicama, 20×20G, visina/broj ladica: 800/2

Artikl br.: 927612 800/2
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina/broj ladica Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Nosivost ladice/izvlačne police: 75
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Kut otvaranja vrata: 180
  • Korisna površina ladice u G: Stezni držač
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost ladice/izvlačne police 75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Kut otvaranja vrata 180 stupanj
Korisna površina ladice u G Stezni držač
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 800 mm
širina 600 mm
Dubina 650 mm
Korisna širina 550 mm
Prednja visina ladica 75 mm; 75 mm
Korisna širina ladica 500 mm
Korisna dubina ladica 500 mm
Korisna širina ladica u G 20
Korisna dubina ladica u G 20
Korisna površina za ladice 150 mm
Visina vrata 525 mm
Vrata, korisna visina 525 mm
Graničnik lijevo
Broj ladica 2
Broj vrata 1
Težina 50 kg
Vrsta proizvoda Kućište radne klupe

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 927612 800/2
EAN / GTIN 4062406265007
Broj proizvođača 927612 800/2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Korpus ladice stabilne čelične konstrukcije. 100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75kg. Aluminijske ručke sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.
Vrata se otvaraju s lijeve strane.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 75, 75
Visina vrata mm: 525
Broj polica, podesivih po visini: 1

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica i vrata antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.

Napomena:

Vel. 600 i 700 prikladne samo za Ready-to-go radne stolove.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu