Ladica za tipkovnicu, tip: 1

Artikl br.: 927341 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
1
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Ladica za tipkovnicu visina 80 mm
Ladica za tipkovnicu širina 684 mm
Ladica za tipkovnicu dubina 479 mm
Ladica za tipkovnicu korisna visina 50 mm
Ladica za tipkovnicu korisna širina 625 mm
Ladica za tipkovnicu korisna dubina 295 mm
Ugradbena visina 123 mm
Težina 8,5 kg
Vrsta proizvoda Ladica za tipkovnicu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 927341 1
EAN / GTIN 4062406127336
Broj proizvođača 927341 1

Opis

Izvedba:

Ladica za tipkovnicu koja se može zaključati, ulazi u krajnji položaj, s prevlakom od bambusa i rasterećenjem. Jednoručno korištenje, prednja stranica se kod izvlačenja automatski preklapa prema gore.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, fronta antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu