Korpus računala 16G 500 mm

Artikl br.: 927335 500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
500
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut otvaranja vrata: 180
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
Kut otvaranja vrata 180 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 500 mm
širina 400 mm
Dubina 650 mm
Korisna visina 425 mm
Korisna širina 350 mm
Korisna dubina 600 mm
Duljina priključnog kabla 3 m
Vrsta utikača, ulaz GST utični sustav
Nazivni napon 250 V
Prekidač za uključivanje/isključivanje Da
Broj utičnica tipa F 2
Broj ventilatora 1
Broj prekidača za uključivanje/isključivanje 1
Broj letvica utičnice 1
s letvicom za utičnice Da
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme Da
Kućište za podgradnju (gore otvoreno) Da
Težina 19,7 kg
Vrsta proizvoda Kućište računala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 927335 500
EAN / GTIN 4062406124564
Broj proizvođača 927335 500

Opis

Izvedba:

Korpus 16G stabilne čelične konstrukcije s motorom ventilatora i trajno ugrađenom dvosmjernom utičnicom s prekidačem za UKLJ./ISKLJ. i osiguračem. 3-polni priključni kabel (3m) s industrijskom utičnicom. Dovod zraka u korpus s pomoću ventilatora. Može se zaključati pomoću cilindrične brave.

Upotreba:

Za optimalno smještanje računala na radno mjesto. Štiti od onečišćenja i oštećenja. Sprječava neovlašteni pristup.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, fronta antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.

Napomena:

Prvo povezivanje i spajanje dijelova utikača i utičnica na kabele smiju obaviti samo stručni električari!