{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode | Kategorija 2 (K2) prema BGI | |
Visina | 700 mm | |
širina | 400 mm | |
Dubina | 650 mm | |
Vrsta utikača, ulaz | GST utični sustav | |
Tip utičnice | F | |
Nazivni napon | 250 V | |
Broj utičnica tipa F | 2 | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Težina | 34,2 kg | |
Vrsta proizvoda | Strujni modul |
Broj artikla | 927329 700 | |
EAN / GTIN | 4062406108632 | |
Broj proizvođača | 927329 700 |