Korpus ladice 16G, pomični 500/3

Artikl br.: 927315 500/3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina kućišta, mm / broj ladica Cijena uklj. PDV
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 75
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica: Jednoručni
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Korisna površina ladice u G: 12×20

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Debljina materijala 1 mm
    Nosivost ladice/izvlačne police 75 kg
    Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
    Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica Jednoručni
    Podešavanje visine u rasteru 25 mm
    Korisna površina ladice u G 12×20
    Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
    Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Visina 700 mm
    širina 420 mm
    Dubina 740 mm
    Korisna visina 425 mm
    Korisna površina za ladice 425 mm
    Kućište ladice, visina 500 mm
    Kućište ladice, širina 400 mm
    Kućište ladice, dubina 650 mm
    Kućište ladice, korisna visina 425 mm
    Korisna širina ladica 300 mm
    Korisna dubina ladica 500 mm
    Korisna širina ladica u G 12
    Korisna dubina ladica u G 20
    Broj fiksiranih kotačića bez blokade 2
    Broj upravljačkih kotačića s blokadom 2
    ⌀ kotača 125 mm
    s trakom na odmatanje Da
    Broj ladica 3
    Broj izvlačnih polica 0
    Broj vrata 0
    maksimalna nosivost 600 kg
    Površina za odlaganje da
    Materijal kotača Poliuretanska prevlaka, ne ostavlja tragove
    Izvedba mobilan; s ladicama
    Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme Da
    Podignuti ruba protiv prevrtanja 4-strano
    ComfortClose Ne
    Kućište je gore otvoreno Ne
    Bez ostavljanja tragova Da
    Težina 47,6 kg
    Vrsta proizvoda Ormar s ladicama na kotačićima za radionicu

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 927315 500/3
    EAN / GTIN 4062406108403
    Broj proizvođača 927315 500/3

    Opis

    Izvedba:

    Korpus ladice stabilne čelične konstrukcije. 100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg. Aluminijske ručke sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati.
    S crnom policom od ABS plastike i 2K pomičnim ručkama Haptoprene. S po 2 fiksna i zakretna kotačića na kugličnim ležajevima (zakretni kotačići s kočnicom za kotač i glavu kotača) ⌀ 125 mm, obloženi poliuretanom koja ne ostavlja tragove, niskom razinom buke prilikom vožnje i sa zaštitom za kotačiće. Ladice sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom sprječava otvaranje ladica tijekom transporta. S centralnim zaključavanjem zahvaljujući cilindričnoj bravi sa zatikom.

    Plasman:

    Visina prednje strane ladica mm: 100, 125, 200

    Lakiranje:

    Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.

    Napomena:

    Nemojte gurati ispod radnih stanica s električnim podešavanjem visine br. 920301920316.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Rezervni dijelovi

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu