Vozna jedinica za radioničke stolove Ready-to-go 1800

Artikl br.: 927271 1800
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Izvedba konstrukcije: Konstrukcija od čelične cijevi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba konstrukcije Konstrukcija od čelične cijevi
Debljina materijala 1 mm
Serija Ready-to-go
Visina 200 mm
širina 1.800 mm
Dubina 700 mm
maksimalna nosivost vozne naprave 400 kg
Vrsta proizvoda Kotači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 927271 1800
EAN / GTIN 4062406272425

Opis

Izvedba:

Postolje s dva zakretna kotačića i dva fiksna kotačića, ⌀ 100 mm, s punom gumenom oblogom, ne ostavlja tragove, sivo. Vozna oprema opteretiva je do 400 kg (radionički stol uključujući sadržaj). 2K ručka Haptoprene na uređaju za podizanje/spuštanje.

Odgovara:

Br. 927241 vel. 1800/3, br. 927261 vel. 1800/3.

Lakiranje:

Antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano, bez mogućnosti konfiguracije.

Napomena:

Vozna jedinica nije prikladna za opremanje. Radioničkim stolovima s voznom jedinicom potreban je sustav za otključavanje pojedinačnih ladica jednom rukoma. Nije prikladno za radioničke stolove s udubljenim otvorenim korpusom.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Ready-to-go" Prikaži sve