Izvedba:
Ručno podešavanje visine kao modul za umetanje u podnožje radioničkog stola uključujući kotačići s ⌀ 125 mm. Zaštita sprječava zaustavljanje kotačića. Optimalan mirniji rad zbog visokokvalitetnog kugličnog ležaja s poliuretanskom prevlakom koja ne ostavlja trag, minimalnim otporom pri kotrljanju i niskom razinom buke pri vožnji. Set kotača ima maksimalnu nosivost od 100 kg i nije dopušteno montirati na podnožje visine 900 mm. Nije moguće uz Ready-to-go radioničke stolove. Moguće podešavanje visine u rasteru od 25 mm.
Opseg isporuke:
Set se sastoji od 2 modula za umetanje, prikladno za 1 podnožje, odnosno dve noge.
Set se sastoji od 2 modula s fiksnim kotačićima uklj. materijal za pričvršćivanje.
Lakiranje:
Modul visine svijetlo sivo RAL 7035 presvučen prahom. Pocinčani kotači, koji se ne mogu konfigurirati.
Napomena:
Ugradnjom kotačića povećava se radna visina radioničkog stola za 150 mm. Za radionički stol s 2 podnožja potrebna su vam 2 seta.
Kako bi se mogla izračunati nosivost radnog stola, mogu se uzeti u obzir samo 3 kotača. Maksimalna nosivost radnog stola je 150 kg.