{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1 mm | |
Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 650 mm | |
širina | 500 mm | |
Težina | 3 kg | |
Vrsta proizvoda | Bočna oplata |
Broj artikla | 927165 650 | |
EAN / GTIN | 4062406212377 | |
Broj proizvođača | 927165 650 |