Bočna perforirana stijenka 550 mm

Artikl br.: 927165 550
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
170 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Debljina materijala 1 mm
    Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
    Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Visina 550 mm
    širina 500 mm
    Težina 2 kg
    Vrsta proizvoda Bočna oplata

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 927165 550
    EAN / GTIN 4062406108045
    Broj proizvođača 927165 550

    Opis

    Izvedba:

    Bočna stijenka kao potpora za podnožje od kantiranog čeličnog lima, s perforacijama 9 x 9 mm u rešetki od 37 mm, za prihvat Easyfix kuka i držača, i perforiranih ploča.

    Odgovara:

    Radionički stolovi visine 850 mm, podnožje visine 800 mm i 650 mm.

    Lakiranje:

    Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

    Napomena:

    Nije dopušteno montiranje na radioničke stolove s voznom jedinicom na strani s ručkom.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu