{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1 mm | |
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 100 kg | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
širina | 1.900 mm | |
Dubina | 300 mm | |
Nosivost raspoređena po površini | 100 kg | |
Izvedba police | Multifunktion | |
Vrsta proizvoda | Police |
Broj artikla | 927142 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406108038 | |
Broj proizvođača | 927142 2000 |