Stražnja stijenka / polica za odlaganje jednodijelna 2000 mm

Artikl br.: 927140 2000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
284 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Prikladno za duljinu ploče (mm) Cijena uklj. PDV
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 100
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 100 kg
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
širina 1.900 mm
Dubina 300 mm
Nosivost raspoređena po površini 100 kg
Izvedba police Multifunktion
Težina 7,2 kg
Vrsta proizvoda Police

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 927140 2000
EAN / GTIN 4062406107901
Broj proizvođača 927140 2000

Opis

Izvedba:

Stražnja stijenka, odnosno police za odlaganje izrađene su od čeličnog lima. Za montažu između 2 podnožja. Kod ugradnje stražnja stijenka pruža zaštitu i dodatnu stabilizaciju. Navedena nosivost po površini odnosi se na ugradnju kao polica za odlaganje.

Odgovara:

Podnožje br. 927000.

Opseg isporuke:

Uključuje materijal za pričvršćivanje.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Napomena:

Kako bi se potpuna dubina radioničkog stola iskoristila za pohranu, potrebno je ugraditi dvodijelnu policu. Pri ugradnji polica bez stražnje stijenke moraju se dodatno ugraditi potporni limovi br. 927122. Pri ugradnji kao stražnja stijenka nisu potrebni potporni limovi.
Nije za radioničke stolove Ready-to-go.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu