Stražnja stijenka / polica za odlaganje jednodijelna 1500 mm

Artikl br.: 927140 1500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
301 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 100
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 100 kg
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
širina 1.400 mm
Dubina 300 mm
Nosivost raspoređena po površini 100 kg
Izvedba police Multifunktion
Težina 5,1 kg
Vrsta proizvoda Police

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 927140 1500
EAN / GTIN 4062406107895
Broj proizvođača 927140 1500

Opis

Izvedba:

Stražnja stijenka, odnosno police za odlaganje izrađene su od čeličnog lima. Za montažu između 2 podnožja. Kod ugradnje stražnja stijenka pruža zaštitu i dodatnu stabilizaciju. Navedena nosivost po površini odnosi se na ugradnju kao polica za odlaganje.

Odgovara:

Podnožje br. 927000.

Opseg isporuke:

Uključuje materijal za pričvršćivanje.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Napomena:

Kako bi se potpuna dubina radioničkog stola iskoristila za pohranu, potrebno je ugraditi dvodijelnu policu. Pri ugradnji polica bez stražnje stijenke moraju se dodatno ugraditi potporni limovi br. 927122. Pri ugradnji kao stražnja stijenka nisu potrebni potporni limovi.
Nije za radioničke stolove Ready-to-go.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu