Spojni limovi za podnožja 2

Artikl br.: 927133 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

širina 90 mm
Dubina 50 mm
Debljina 2 mm
Vrsta proizvoda Spojni element

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 927133 2
EAN / GTIN 4062406710927
Broj proizvođača 927133 2

Opis

Izvedba:

Spojni limovi za podnožja. Za spajanje 2 Vario radna stola, tj. 2 podnožja.

Odgovara:

Podnožja br. 927000, br. 927040 i br. 927062927068, Vario radni stolovi.

Opseg isporuke:

4 spojna lima, 4 kavezne matice, 4 vijka za lim, 4 šesterokutna vijka.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano. Bez mogućnosti konfiguracije.

Napomena:

Potporni limovi br. 927122 Vel. 1 moraju se također upotrijebiti sa spojnim limovima.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu