Poravnač visine za ručno podešavanje visine M10

Artikl br.: 927091 M10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Navoji M10
    Kontaktne ploče⌀ 47 mm
    Izjednačavanje po visini cca 15 mm
    Vrsta proizvoda Izjednačavanje po visini

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 927091 M10
    EAN / GTIN 4062406304652
    Broj proizvođača 927091 M10

    Opis

    Izvedba:

    Vijak podesiv po visini, za ručno podešavanje visine br. 927080. Za izjednačavanje neravnina na podlozi do najviše 15 mm.

    Odgovara:

    GridLine radionički stolovi s ručnim podešavanjem visine.

    Opseg isporuke:

    2 × temeljne ploče M10, 2 × matice M10, 2 × matice M10, niskog profila.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu