Poravnač visine za radioničke stolove GridLine, tip: M12

Artikl br.: 927090 M12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Navoji M12
Kontaktne ploče⌀ 45 mm
Izjednačavanje po visini cca 15 mm
Vrsta proizvoda Izjednačavanje po visini

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 927090 M12
EAN / GTIN 4062406304645
Broj proizvođača 927090 M12

Opis

Izvedba:

Vijak podesiv po visini, za izjednačavanje neravnina na podlozi do najviše 15 mm.

Odgovara:

GridLine radionički stolovi.

Opseg isporuke:

2 × temeljne ploče M12, 2 × matice M12, 2 × matice M12, niskog profila.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu