Ručno podešavanje visine, Podešavanje visine: 150mm

Artikl br.: 927080 150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
150
na zahtjev
Na zalihi
408 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Podešavanje visine (mm) Cijena uklj. PDV
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Područje podešavanja visine 150 mm
Visina 275 mm
širina 45 mm
Dubina 95 mm
Težina 3 kg
Vrsta proizvoda Podešavanje visine

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 927080 150
EAN / GTIN 4062406120917
Broj proizvođača 927080 150

Opis

Izvedba:

Ručno podešavanje visine kao modul za umetanje u podnožje radioničkog stola. Moguće podešavanje visine u rasteru od 25mm.

Opseg isporuke:

Set se sastoji od 2 modula za umetanje, prikladno za 1 podnožje, odnosno dve noge.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Napomena:

Za radionički stol s 2 podnožja potrebna su Vam 2 seta.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu