Podnožje sa strujom i stlačenim zrakom DK

Artikl br.: 927067 DK
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • Izvedba konstrukcije: Konstrukcija od čelične cijevi
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Izvedba konstrukcije Konstrukcija od čelične cijevi
    Debljina materijala 1 mm
    Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Visina 800 mm
    širina 50 mm
    Dubina 700 mm
    Tip utičnice K
    Nazivni napon 250 V
    Nazivna struja 16 A
    prikladno za dubinu ploče 750 mm
    Vrsta proizvoda Strujni modul

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 927067 DK
    EAN / GTIN 4062406755645
    Broj proizvođača 927067 DK

    Opis

    Izvedba:

    Od čelične cijevi, široko 50 mm, s poprečnim podupiračem i pričvršćivanjem za podešavanje visine u rasteru od 25 mm. Podnožje s plastičnim zaštitama koje ne oštećuju pod. S utorima za kabel – omogućuju jednostavno i stručno usmjeravanje medijskih kabela / kabela.

    Opseg isporuke:

    Podnožje s dvije Schuko utičnice s montažnim materijalom, nije ožičeno.
    Uključujući sigurnosnu jednoručnu spojku, brzozatvarajuću spojku NŠ 7.2 i 3/8 cola priključni navoj, do 10 bara.

    Lakiranje:

    Svijetlo sive boje RAL 7035 prevučeno prahom.

    Napomena:

    Podnožjima bez stražnje stijenke ili kućišta potrebni su potporni limovi br. 927122 za učvršćivanje. Visina odgovara donjem rubu radne ploče.
    Spojeni radni stolovi moraju se obavezno osigurati od prevrtanja.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Rezervni dijelovi

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu