{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba konstrukcije | Konstrukcija od čelične cijevi | |
Debljina materijala | 1 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 800 mm | |
širina | 50 mm | |
Dubina | 700 mm | |
Tip utičnice | K | |
Nazivni napon | 250 V | |
Nazivna struja | 16 A | |
prikladno za dubinu ploče | 750 mm | |
Vrsta proizvoda | Strujni modul |
Broj artikla | 927063 DK | |
EAN / GTIN | 4062406755591 | |
Broj proizvođača | 927063 DK |