{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina pločica | 50 mm | |
prikladno za priključak dubine ploče | 800 mm | |
Materijal radne ploče | Drvena jezgra ST s prevlakom Eterlux | |
Obloga radne ploče | Eterlux (melamin / fenolna smola) | |
Debljina obloge | 2 mm | |
Radna ploča, površina | Prevlaka izrazito otporna na grebanje i toplinu | |
Boja plastične prevlake | svijetlo sivo | |
Kosina kuta | 45° | |
Izvedba furnira | 4-strano | |
ABS furnir | 3 mm | |
Vrsta proizvoda | Ploča radioničkog stola |
Broj artikla | 926342 800 | |
EAN / GTIN | 4062406107253 | |
Broj proizvođača | 926342 800 |